Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 Keystone Snap-In Einsatz, USB A Buchse/Buchse, schwarzes Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB 2.0 Keystone Snap-In Einsatz, USB A Buchse/Buchse, schwarzes Gehäuse
InLine USB 2.0 Keystone Snap-In Einsatz, USB A Buchse/Buchse, schwarzes Gehäuse
InLine USB 2.0 Keystone Snap-In Einsatz, USB A Buchse/Buchse, schwarzes Gehäuse
InLine USB 2.0 Keystone Snap-In Einsatz, USB A Buchse/Buchse, schwarzes Gehäuse
InLine USB 2.0 Keystone Snap-In Einsatz, USB A Buchse/Buchse, schwarzes Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74316710
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76201P
EAN/GTIN:
     4043718170906
Suchbegriffe:
Snap-In Einsätze
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
Bei dieser USB-Frucht handelt es sich um eine Buchse-zu-Buchse-Schnittstellenleiste, die auf einem Modul mit Snap-In-Schnelltrenntechnik angebracht ist. Diese Module können in Patch Panels, modularen oder Patch Panels, Schalttafeln oder anderen integrierten Installationen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
25 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76824A
ab € 13,84*
Zubehör
InLine
76824B
ab € 13,85*
Zubehör
InLine
76201R
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.