Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72638875
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GM730HP04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Gelb
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.