Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 324 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 324 g Schwarz
Honeywell Dolphin 7800 Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 324 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72574579
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     7800LWN-GC111XE
EAN/GTIN:
     4054318739233
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der robuste EDA (Enterprise Digital Assistant) Dolphin® 7800 von Honeywell erlaubt Berechnungen, Kommunikation und Datenerfassung für diverse Anwendungszwecke mit der Geschwindigkeit eines Desktop-Rechners, wo immer sich der Anwender gerade befindet. Der Mobilcomputer ist leichtgewichtig und kompakt. Die branchenweit unübertroffenen Funktionen des Dolphin 7800 sorgen für einen effizienteren und optimierten Arbeitsablauf.

Dolphin 7800 Enterprise Digital Assistant Funktionen und Vorteile

Kompaktes Leichtgewicht: Die Integration aller notwendigen Funktionen in ein bequem tragbares Gerät sorgt für deutlich weniger Ermüdungserscheinungen.

Robust und zuverlässig: Das strapazierfähige Gehäuse und die langlebige Abdichtung ermöglichen zuverlässigen Betrieb und eine maximale Mitarbeiterverfügbarkeit.

Hochwertiges, auch bei Sonnenlicht ablesbares 3,5˝-VGA-Display: Außendienstmitarbeiter können Datentransaktionen problemlos bei praktisch allen Lichtverhältnissen ausführen.

Schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindungsmöglichkeiten: Bietet volle Funkabdeckung für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und Echtzeitzugriff auf alle wichtigen Daten.

Leistungsstarker Prozessor und schnelle Netzwerkverbindungen: Dank der schnellen Transaktionsverarbeitung können Außendienstmitarbeiter vielfältige Aufgaben im Handumdrehen erledigen.

Mit Remote MasterMind® kompatibel: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich die Nutzung installierter Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lässt, senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.

Service Made Simple™-Wartungsvereinbarungen: Dieser umfassende und unkomplizierte Schutz der Geräte für bis zu drei Jahre nach dem Kauf gibt Ihnen Investitionssicherheit und senkt damit die Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
3 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Handheld 6.5
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Tastaturaufbau
QWERTY
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Mono
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
324 g
Breite
157 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
28 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
CDMA, Edge, EVDO, GPRS, GSM
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Unterstützte WCDMA-Bandbreiten
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900,2100 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, CCX v4, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP, TKIP, WAPI, WEP, WPA-PSK, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.8 GHz
Speicher
Speicherkapazität
0.256 GB
Flash-Speicher
0.512 GB
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.552,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,52*
€ 2.031,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,95*
€ 2.026,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,51*
€ 1.961,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.606,54*
€ 1.911,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,29*
€ 1.847,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
7800-MB-12-R
ab € 148,20*
Zubehör
Honeywell
7800-MC
ab € 86,97*
Zubehör
Honeywell
7800-USB-1
ab € 55,16*
Zubehör
Honeywell
7800-MB-12-A
ab € 115,75*
Zubehör
Honeywell
7800-HOLSTER
ab € 18,93*
Zubehör
Honeywell
80000355E
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.