Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Luxe USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra Luxe USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk Ultra Luxe USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk Ultra Luxe USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk Ultra Luxe USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk Ultra Luxe USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72494372
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ74-064G-G46
EAN/GTIN:
     619659172831
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.8 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
5.72 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Silber
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
150 MB/s
Plug
Ja
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,65*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,40*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,93*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,17*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,98*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,84*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,38*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.