Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LED 64687500 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER LED 64687500 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W G13
Philips MASTER LED 64687500 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71625435
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64687500
EAN/GTIN:
     8718699646875
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
14 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1200 mm
Gewicht
215 g
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2100 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
66 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,49*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,08*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,95*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 6,45*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,11*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 7,11*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 7,08*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,22*
Ähnlich
Philips
633092
ab € 8,15*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,86*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,56*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,66*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.