Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-308899
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31684300
EAN/GTIN:
     8719514316843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 6500K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 190°, Nennstrom: 67-73mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 28mm, Länge: 1213mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0845, Lampenbezeichnung: T8, Energieeffizienzklasse: C, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.19, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 16kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 15.5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 2500lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 2500lm, Lampenlichtausbeute: 161lm/W
EAN/GTIN: 8719514316843
GPC/12NC: 929002997802
Weitere Informationen:
Sockel:
G13
Spannung:
220-240 V
Leistung:
15.5 W
Lichtfarbe:
865
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2500 lm
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Energieverbrauch:
16,00 kWh/1000h
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 8,39*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 6,60*
€ 9,36*
1
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 9,43*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,60*
Lager 1078
128
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,50*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 5,07*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,95*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,94*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,95*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 6,46*
Ähnlich
Philips
64691200
ab € 7,06*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 7,11*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 7,13*
Ähnlich
Philips
633092
ab € 8,15*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,79*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.