Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 3er Pack
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 3er Pack
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 3er Pack
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 3er Pack
TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71302947
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO E4(3-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364086794
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Schnell. Stabil. Überall
Mesh-WLAN-System für das ganze Zuhause
AC1200 Dualband-WLAN

Wi-Fi-Totzonen-Killer
Deco E4 ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses bis zu 2.800 Quadratfuß (2er-Pack) zu garantieren. Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Willst du mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deko hinzu.

Nahtloses Roaming mit einem WLAN-Namen
TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, wodurch ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis entsteht.

Engineered for More Devices
Deco products are aimed to dramatically improve capacity and efficiency in traffic-dense environments. No matter how many screens or devices are on at once, everyone is able to enjoy a more efficient network that loads faster without dragging down performance.

2-in-1 Router and Access Point Modes
Flexible and multifunctional, the Deco E4 includes a variety of features allowing it to serve as a router or access point. Just choose the mode for your actual network demands and experience the maximum wireless flexibility.

Robust Parental Controls
Simple, intuitive parental controls make it easy to
keep your children safe while they’re online.

All Decos Can Work Together
Deco E4 is compatible with every other Deco model to form a Mesh network. Expand Mesh Wi-Fi coverage anytime by simply adding more Decos.

Wi-Fi Made Easy

App-Based Setup
Installing Deco E4 is fast and easy. Just unpack the system, download the Deco app and follow its onscreen directions.

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs in der Deco-App, einschließlich Anzeige der verbundenen Geräte, Priorisierung Ihrer Geräte, Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Stimmenkontrolle
Koppeln Sie mit Alexa, um Deco E4 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1167 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.7 mm
Tiefe
90.7 mm
Höhe
190 mm
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1740 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI Firewall
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Kontrolle durch Eltern
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Design
Produktfarbe
Weiß, Grau
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
LAN, WLAN
Anzahl der Antennen
2
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.3 A
Netzteil Ausgangsspannung
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.85 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.