Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Corsair Harpoon RGB Pro Maus rechts USB Typ-A Optisch 12000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71157062
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9301111-EU
EAN/GTIN:
     840006606321
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die Gaming-Maus CORSAIR HARPOON RGB PRO verfügt über eine angenehme ergonomische Form und einen Sensor mit 12.000 dpi und bietet mit einem Gewicht von gerade einmal 85 g stundenlangen Gaming-Genuss.

KOMFORTABLE KONTROLLE
Mit einer angenehmen ergonomischen Form, gummierten Seitengriffen und einem Gewicht von gerade einmal 85 g bietet die HARPOON RGB PRO stundenlangen Gaming-Genuss.

BEHALTEN SIE DIE OBERHAND
Erhalten Sie die präzise Kontrolle, die Sie für den Sieg benötigen – dank einem optischen Sensor mit 12.000 dpi und einer langen Lebensdauer mit leistungsstarken Omron-Schaltern für über 20 Millionen Klicks.

INTELLIGENTE STEUERUNG. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.
Lebendige dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, komplexe Makroprogrammierung und systemweite Beleuchtungssynchronisierung für zahlreiche kompatible CORSAIR-Produkte wie Peripherie, Kühler, Lüfter und mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.3 mm
Tiefe
115.5 mm
Höhe
40.4 mm
Gewicht
85 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
12000 DPI
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.