Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Registraturlocher
>
Artikel
Rapesco P2200 Locher 150 Blätter Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-71152980
Hersteller:
Rapesco
Herst.-Nr.:
RA-PF220AP1
EAN/GTIN:
5018505140898
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3430 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
150 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
2
Einfach zu bedienen
Ja
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Klammern & Hefter
>
Locher
Weitere Suchbegriffe:
Block-Locher
,
Blocklocher
,
Kraftlocher
,
Registratur-Locher
,
Registraturlocher
,
rapesco locher
,
bürolocher
,
locher 150 blatt
,
Perforator
,
Perforatoren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,33*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochpfeifen Rapesco 0281
Rapesco
0281
ab € 25,18*
Zubehör
RAPESCO Ersatzscheiben Locher Rapesco Locher P1100, P2200, P4400 Kunststoff 4 St./Pack.
Rapesco
0282
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt