Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Oregon Scientific RA389 Wecker Digitaler Wecker Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151645
Hersteller:
     Oregon Scientific
Herst.-Nr.:
     RA389
EAN/GTIN:
     4891475102926
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Funkwecker
Reisewecker
Mit dieser Bluetooth Lautsprecher Uhr können Sie telefonieren, Musik synchronisieren sowie die Uhrzeit, das Datum und den Wochentag ablesen.

Auf dem Full Dot Matrix Display werden die aktuelle Uhrzeit, Datum, Wochentag und Dual-Alarm angezeigt.

Ausgestattet ist die Uhr mit einem 3.5-mm-Kopfhörerausgang und einem Micro-USB Anschluss, um das Gerät per Micro-USB-Netzteil (inklusive!) mit Strom versorgen zu können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB-Ladeport
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
450 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Energie
DC input Spannung
5 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl der Weckzeiten
2
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Tischwecker, Wecker, bluetooth lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.