Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Leitz Complete Handgepäck Trolley Smart Traveller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71151185
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60590095
EAN/GTIN:
     4002432105649
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Hochwertiger und leichter Business Trolley mit zwei geräumigen Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Ermöglicht die Trennung zwischen Arbeitsmaterialien und Wäsche. Komfortables Reisen mit dem leichtläufigen 2-Inliner Rollen System (ABEC3) und mehrstufiger Teleskopstange mit Doppelgestänge. Lässt sich an geschmeidigen Echtledergriffen tragen oder fixiert an einem weiteren Trolley. Kann mit allen anderen Taschen der Leitz Complete Serie kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Produkthauptfarbe
Schwarz
Räder
Ja
Material
Leder, Metall, Polyester
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Anzahl der Gepäckstücke
1 Stück(e)
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Taschen für persönliche Utensilien
17 Taschen
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Flaschenhalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche
Innentasche
Ja
Innentaschentyp
Netztasche
Fußmaterial
Kunststoff
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
25 l
Gepäckstück Breite
440 mm
Gepächstück Tiefe
230 mm
Gepäckstück Höhe
375 mm
Gepäckstücksgewicht
3200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 280 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60170095
ab € 77,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.