Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß
Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß
Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß
Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß
Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß
Logickeyboard Maya Tastatur USB QWERTY Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71066429
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-MAYA-CWMU-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard logickeyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 141 x 23 mm
Tastaturgewicht
840 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Leistung
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: logickeyboard tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.