Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SOK80PB.GR Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SOK80PB.GR Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik PRO-SOK80PB.GR Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71031404
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOK80PB.GR
EAN/GTIN:
     4049759220013
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Kompatibilität
PRO
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.