Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01846-001 Kabelverschraubung Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01846-001 Kabelverschraubung Metallisch
Axis 01846-001 Kabelverschraubung Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70593757
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01846-001
EAN/GTIN:
     7331021068513
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Für die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrenbereiche zur Aufrechterhaltung einer sicheren Verbindung an der Stelle, an der das gepanzerte Kabel an die Kamera oder den Verteilerkasten angeschlossen ist. Die Kabelverschraubung EX d ist für feuerfeste Gehäuse zertifiziert. Die Kabelverschraubung ist geeignet für Kabeleinführungen mit M20x1,5-Gewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M20
Stoßfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,86*
€ 361,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,64*
€ 332,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.