Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1674ZJ Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1674ZJ Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hikvision Digital Technology DS-1674ZJ Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70511265
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1674ZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
208.9 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
2380 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hikvision abzweigdose, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.