Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTL1 Impedanzanpassungstransformator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTL1 Impedanzanpassungstransformator Grau
Neutrik NTL1 Impedanzanpassungstransformator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70455641
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NTL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Impulstransformator
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.4 mm
Tiefe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.