Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 00 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 00 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid
Harting 19 00 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70447171
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M20
Kabeldurchmesser
14 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,631*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6116*
€ 11,4378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,5916*
€ 11,414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,2416*
€ 10,9975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,401*
€ 9,99719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,631*
€ 7,89089
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
Zubehör
RS Pro
8117670
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.