Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 00 000 5184 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harting 19 00 000 5184 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Harting 19 00 000 5184 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-91259581
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20
Kabeldurchmesser
14 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,031*
€ 2,801*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,81*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0734*
€ 2,8534*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,09786*
€ 2,88786*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,801*
€ 3,33319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,711*
€ 3,22609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,531*
€ 3,01189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,031*
€ 2,41689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
ASM20I
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.