Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 00 000 5192 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 00 000 5192 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Harting 19 00 000 5192 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70447101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M25
Kabeldurchmesser
18 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,081*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,701*
€ 3,21419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,531*
€ 3,01189
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,081*
€ 2,47639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.