| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70424345 Herst.-Nr.: 5792 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die 230V Halogen-Einbauleuchten der Premium Line bieten wohnliches Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A+ | | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, D, E | Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Aluminium, Zink | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzart | II | | Glastyp | klar | | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 79 mm | | Einbauraum Tiefe | 70 mm | | Wandplattentiefe | 90 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 50 W | | Lampenleistung | 50 W | | Lichtfarbe | Weiß | Energie | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bad-Einbauleuchte, Badeinbauleuchte, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, einbauleuchten paulmann gu10, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led |
| | |
| |