Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKU2000401 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager AKU2000401 Elektrogehäusezubehör
Hager AKU2000401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422531
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKU2000401
EAN/GTIN:
     4012002239391
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
2400 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 51,62*
€ 61,43
pro Meter
ab 4 Meter
€ 50,92*
€ 60,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,71*
€ 57,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,13*
€ 57,27
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 40,20*
€ 47,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.