Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKTD200 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BKTD200 Elektrogehäusezubehör
Hager BKTD200 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422390
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKTD200
EAN/GTIN:
     4012002240878
Suchbegriffe:
Kleinverteiler-Traverse
Schaltschrank Traverse
Schaltschranktraverse
schaltschrank traverse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
64 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.