Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKF600065 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BKF600065 Elektrogehäusezubehör
Hager BKF600065 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421686
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKF600065
EAN/GTIN:
     4012002237014
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Unterflurkanal
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
2400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 260,17*
€ 309,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 246,81*
€ 293,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 237,69*
€ 282,85
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 216,73*
€ 257,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.