Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BKF600045 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BKF600045 Elektrogehäusezubehör
Hager BKF600045 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421684
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BKF600045
EAN/GTIN:
     4012002237007
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Unterflurkanal
abdeckung hager
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
2400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 259,12*
€ 308,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 245,89*
€ 292,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 236,68*
€ 281,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 214,75*
€ 255,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.