Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKK340283 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKK340283 Elektrogehäusezubehör
Hager UKK340283 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421360
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKK340283
EAN/GTIN:
     4012002238967
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
Vertikalkrümmer
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.