Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKK240482 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKK240482 Elektrogehäusezubehör
Hager UKK240482 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421332
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKK240482
EAN/GTIN:
     4012002238936
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
Vertikalkrümmer
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.