Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKK190482 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKK190482 Elektrogehäusezubehör
Hager UKK190482 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421261
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKK190482
EAN/GTIN:
     4012002238875
Suchbegriffe:
Vertikalkrümmer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
48 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.