Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKK190283 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKK190283 Elektrogehäusezubehör
Hager UKK190283 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421224
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKK190283
EAN/GTIN:
     4012002238844
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
Vertikalkrümmer
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.