Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UKK190282 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UKK190282 Elektrogehäusezubehör
Hager UKK190282 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70421218
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UKK190282
EAN/GTIN:
     4012002238837
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
Vertikalkrümmer
unterflurkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
EN50085-2-2
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.