Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HNG0502 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager HNG0502 Elektrogehäusezubehör
Hager HNG0502 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420746
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HNG0502
EAN/GTIN:
     4012740981453
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
ABS Synthetik, Polycarbonat
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 4 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 40 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.