Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DN750373 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager DN750373 Elektrogehäusezubehör
Hager DN750373 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420632
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DN750373
EAN/GTIN:
     4012740242745
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
hager drahthalteklammer
drahthalteklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Lieferumfang
Anzahl
50
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71908*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25908*
€ 1,49831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06908*
€ 1,27221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96908*
€ 1,15321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93908*
€ 1,11751
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88908*
€ 1,05801
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71908*
€ 0,85571
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
DN1000503
ab € 0,80891*
Ähnlich
Hager
DN1000753
ab € 0,87934*
Ähnlich
Hager
DN1001003
ab € 0,92299*
Ähnlich
Hager
LK370503
ab € 0,69512*
Ähnlich
Hager
LK370753
ab € 0,76681*
Ähnlich
Hager
LK500503
ab € 0,72714*
Ähnlich
Hager
LK500753
ab € 0,7898*
Ähnlich
Hager
LK501003
ab € 0,86275*
Ähnlich
Hager
LK501253
ab € 0,90155*
Ähnlich
Hager
LK750503
ab € 0,75255*
Ähnlich
Hager
LK750753
ab € 0,82316*
Ähnlich
Hager
LK751003
ab € 0,87428*
Ähnlich
Hager
LK751253
ab € 0,93268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.