Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 50753532 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 50753532 Lichtschalter Weiß
Hager 50753532 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417402
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     50753532
EAN/GTIN:
     4011334440994
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Einsatz Jalousiesteuerung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
75 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.