Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 32713505 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 32713505 Lichtschalter Grau
Hager 32713505 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417376
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     32713505
EAN/GTIN:
     4011334394969
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
76 mm
Energie
Nennspannung
240 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.