Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 47703532 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 47703532 Lichtschalter Weiß
Hager 47703532 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417322
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     47703532
EAN/GTIN:
     4011334404385
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
147 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.