Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75144034 Lichtschalter Glas Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75144034 Lichtschalter Glas Aluminium
Hager 75144034 Lichtschalter Glas Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417177
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75144034
EAN/GTIN:
     4011334383901
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Glas
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.