Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75142830 Lichtschalter Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75142830 Lichtschalter Glas Weiß
Hager 75142830 Lichtschalter Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417155
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75142830
EAN/GTIN:
     4011334383826
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
161
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.