Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 5104 Lichtschalter Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 5104 Lichtschalter Metall Weiß
Hager 5104 Lichtschalter Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416608
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     5104
EAN/GTIN:
     4011334030805
Suchbegriffe:
Drucktaster
Lichtsignal
Zentralplatte
Zentralscheiben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
29 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
510401
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.