Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-SC-20200B Barcodeleser 2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-SC-20200B Barcodeleser 2D Schwarz
Capture CA-SC-20200B Barcodeleser 2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70411055
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-SC-20200B
EAN/GTIN:
     5706998541406
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Auflösung
1280 x 800 Pixel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
65 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
97 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Stoßfest
LED-Anzeigen
Leistung
Unterstützte Bildformate
BMP
Programmierfunktionen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kabellänge
1.7 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
203 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
284 g
Scannen
Scanner-Typ
2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39
2D (Matrix
PDF417
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Steigungslesewinkel
-75 - 75 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.