Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-CD410-480W Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-CD410-480W Kassenschublade
Capture CA-CD410-480W Kassenschublade
Capture CA-CD410-480W Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70411051
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-CD410-480W
EAN/GTIN:
     5706998551467
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Geldfach enthalten
Ja
Medien-Slot
Ja
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material Bargeldkassette
Kunststoff
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
8
Herausnehmbares Münzfach
Ja
Einstellbares Münzfach
Ja
Anzahl der Medien-Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-11 ports Quantität
1
RJ-12 ports Anzahl
1
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
7400 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.