Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX
Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX
Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX
Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX
Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX
Asrock AB350M Pro4 R2.0 AMD B350 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70358465
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB9G0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677337563
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Bereiten Sie sich darauf vor, die eindrucksvolle Welt der virtuellen Realität zu genießen. Bevor es losgeht, sollten Sie jedoch sicherstellen, dass alle Komponenten geeignet sind, einschließlich der Hardware, der Software und den Treibern. Das Mainboard ist das entscheidende Bindeglied, um all diese wichtigen Komponenten zu verknüpfen und die VR-Ready-Mainboards von ASRock sind es, wonach Sie Ausschau halten sollten. Die Premiumqualität wird durch intensive Tests sichergestellt, die schon während der Entwicklung durchgeführt werden. Die robusten Komponenten und die rock-solide Performance lässt Sie vollständig in die VR-Welt eintauchen. So können Anwender sicherstellen, das VR-Erlebnis ohne Kompatibilitätsprobleme genießen zu können.

Zweimal M.2 für SSD
Ein Anschluss vom Typ Ultra M.2 mit PCIe-Gen3-x4-Anbindung treibt die Transferraten auf bis zu 32 Gb/s und ist zudem kompatibel mit dem U.2-Kit von ASRock, dass die Installation einiger der weltschnellsten U.2-SSDs für PCIe-Gen3-x4 ermöglicht. Der zweite Anschluss unterstützt M.2-Module mit SATA3-Anbindung (6 Gb/s).

USB Typ-C
Das neueste, verdrehsichere USB-Typ-C-Design sorgt dafür, dass der Stecker immer passt.

Hochwertige Stromspule
Im Vergleich zu herkömmlichen Spulen verfügen die neuen Premiumspulen für die Stromversorgung über einen dreimal so hohen Sättigungsstrom, so dass das Mainboard eine verbesserte Vcore-Spannung bietet.

2oz-Kupfer-PCB
Durch die Verwendung sorgfältig ausgewählten Kupfer-Materials für die PCB Schichten bietet das 2OZ-Kupfer-PCB eine niedrigere Temperatur und höhere Energieeffizienz für das Übertakten.

Saphirschwarzes PCB
Ein PCB in purem Schwarz. Das neue saphirschwarze PCB repräsentiert die hohe Qualität und verleiht den Mainboards einen mysteriösen Touch.

Hochverdichtetes Glasfaser-PCB
Das hochverdichtete Glasfaser-PCB reduziert die Lücken zwischen den PCB-Lagen, um das Mainboard vor Kurzschlüssen durch Feuchtigkeit zu schützen.

Zwei Unzen Kupfer
Kommt mit zwei Unzen Kupfer in den inneren Lagen. Sämtliches Kupfer für das PCB wurde sorgfältig ausgesucht. Bietet die niedrigste Temperature und eine bessere Energie-Effizienz beim Overclocking.

Drei Monitore
Grafik, Grafik und noch mehr Grafik! Sie wollten mehr fürs Auge, also bietet dieses Mainboard Unterstützung für bis zu drei Monitore (Triple Monitor). Damit können gleichzeitig bis zu drei Grafikausgänge an der hinteren I/O-Blende genutzt werden, ohne eine weitere Grafikkarte einbauen zu müssen.
*Unterstützung nur mit Prozessoren mit integrierter Grafikeinheit.

Digi Power
Anders als traditionell gebaute Mainboards mit einer analogen Stromversorgung nutzt dieses Mainboard ein Design mit digitaler PWM (Pulsweitenmodulation), das die CPU mit einer effizienteren und gleichmäßigeren Vcore-Spannung versorgt. So wird die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer des Mainboards stark verbessert.

Audiokondensatoren von ELNA
Wer hat behauptet, hochwertiger Sound sei nur mit High-End-Mainboards möglich? ASRock verbaut Audiokondensatoren von ELNA auf Mainboards der Mainstream- und Einstiegsklasse! Im Vergleich mit herkömmlichen Feststoffkondensatoren beträgt der Verluststrom nur marginale 3 uA. Das ist der Schlüssel um den Störpegel signifikant zu senken und selbst die anspruchsvollsten Audiophilen zufriedenzustellen.

A-Tuning
A-Tuning ist ASRocks Mehrzweck-Software mit einem neuen Interface, mehr Features und verbesserten Werkzeugen!

Live Update & APP Shop
Der ASRock APP Shop wurde entwickelt, um Ihnen mehr Komfort zu bieten. Wir bieten Kunden verschiedene Apps und Support-Software zum Download an. Sie können so auf einfache Weise Ihr System optimieren und Ihr Mainboard auf dem neuesten Stand halten. Alles mit dem ASRock APP Shop.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
DirectX-Version
12.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B350
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Zertifizierung
FCC, CE, WHQL, ErP/Eu
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111GR
Wake-on-LAN bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.