Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 510 M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate FireCuda 510 M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Seagate FireCuda 510 M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Seagate FireCuda 510 M.2 2 TB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70302500
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP2000GM30021
EAN/GTIN:
     763649133996
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verbessern Sie Ihr Gaming-Erlebnis.
FireCuda® 510 SSD wurde speziell unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Gamern auf professioneller Ebene entwickelt und gebaut.

Wie weit könnten Sie es mit einer Gaming-SSD bringen, die für branchenführende Geschwindigkeit, überragendes Spielvergnügen, ununterbrochene Dauerbelastung und kleinstmögliche Latenz konzipiert wurde?

Beschleunigen Sie Ihre Gaming-Leistung.
Die FireCuda 510 SSD bietet die schnellsten Speichergeschwindigkeiten für PC-Gaming. Für Sie bedeutet das: weniger Zeit für das Laden von Leveln und Karten, Respawning in nur wenigen Sekunden und weniger Ruckeln bei Open-World-Spielen.

Setzen Sie sich im Wettbewerb durch.
Mit Standardfestplatten können Sie kein höheres Niveau erreichen, da sie nicht auf die ununterbrochene Dauerbelastung beim Top-Tier-Gaming ausgelegt sind.
Die FireCuda 510 SSD bietet eine dauerhafte Geschwindigkeit auf lange Zeit und ist mit einer beschränkten 5-Jahres-Garantie ausgestattet.

Verleihen Sie Ihrer Kreativität Flügel
Die überragende Geschwindigkeit und Haltbarkeit dieser Festplatte macht sie zur optimalen Lösung für Kreativprofis, deren Dateien schneller verarbeitet werden müssen.
Mit hohen sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten können Sie mehrere Videostreams auf die Festplatte schreiben und hohe IOPS-Werte sorgen für gleichbleibend reibungsloses Streaming.

Profitieren Sie von SeaTools.
SeaTools™ ist unsere kostenlose Software, mit der Sie Ihre Festplatten testen und analysieren können. Sie ist völlig sicher für Ihre Daten und leicht auf Ihrem System zu installieren.
Zu den Funktionen gehören folgende:
- Überwachung der Festplattenintegrität
- Überwachung der Festplattenleistung
- Firmware- und Software-Updates

Versichern Sie Ihre Festplatte.
Wenn Sie Ihre FireCuda-Festplatte registrieren, können Sie einen Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung kaufen1. Damit bekommen Sie Zugang zu einem globalen Team aus erstklassigen Datenwiederherstellungsexperten, falls es zu einem unvorhergesehenen Datenverlust kommt.
1. Pläne für Rescue Datenwiederherstellungsdienste sind nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Seagate-Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
6 W
Energieverbrauch (idle)
0.026 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
278 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Höhe des Versandkartons
169 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
134.25 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
62 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
3450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
485000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
600000 IOPS
Controller Typ
Phison E18
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8.3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,56*
€ 404,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.