Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars QuikFit Rechen Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars QuikFit Rechen Schwarz Stahl
Fiskars QuikFit Rechen Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70291776
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000651
EAN/GTIN:
     5905568540355
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Rosenrechen
gartenrechen fiskars
Dieses Produkt besitzt eine einzigartige Kopfform, die es dem Benutzer ermöglicht, zwischen Pflanzen und Stengeln zu arbeiten, ohne diese zu beschädigen. Außerdem eignet sich der Fiskars QuikFit™ Rosenrechen ideal für Arbeiten auf schmalen Beeten. Das Produkt hat sehr robuste Zinken, die aus gehärtetem Borstahl hergestellt sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
225 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Schwarz
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
10
Handgrifffarbe
Orange
Weitere Suchbegriffe: gartenharke
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,74*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,52*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.