Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC SN630 2.5" 1,92 TB U.2 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC SN630 2.5" 1,92 TB U.2 3D TLC NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN630 2.5" 1,92 TB U.2 3D TLC NVMe
Western Digital Ultrastar DC SN630 2.5" 1,92 TB U.2 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70270657
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1618
EAN/GTIN:
     8592978153182
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Schneller Zugriff auf wichtige Daten für datenintensive Workloads und Anwendungen
Die SSDs der Ultrastar-NVMe-Serie bieten höchste Geschwindigkeit für heutige geschäftliche Anforderungen. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung benötigen Unternehmen schnellen Zugriff auf geschäftskritische Daten und Informationen. Premium-Speicher der Enterprise-Klasse müssen daher durch erstklassige Leistung und ultraniedrige Latenz überzeugen – so wie unser Topmodell Ultrastar DC SN200. Hyperkonvergente Infrastrukturen (HCI) profitieren von einer enormen Durchsatzsteigerung und OLTP-Workloads (Online Transaction Processing) lassen sich flexibler skalieren. Unsere Essential-NVMe-Festplatte, die Ultrastar DC SN620, bietet niedrige Latenz und eine höhere Bandbreite für den reibungslosen Umstieg von SATA-SSDs bei gemischt genutzten und leseintensiven Anwendungen. Hoher Durchsatz und vorhersagbare, niedrige Latenz ergeben die nötige Leistung, um aus modernen datenintensiven Anwendungen relevante Erkenntnisse und schnellere Ergebnisse zu gewinnen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
10.75 W
Energieverbrauch (idle)
5.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
U.2
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
2750 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1270 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
348590 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
51460 IOPS
Lese-Latenzzeit
180 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,75*
€ 393,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,07*
€ 363,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.