Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RMA-32-A66-CAX-A1 Rack 32U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RMA-32-A66-CAX-A1 Rack 32U Wandmontiertes Regal Grau
Triton RMA-32-A66-CAX-A1 Rack 32U Wandmontiertes Regal Grau
Triton RMA-32-A66-CAX-A1 Rack 32U Wandmontiertes Regal Grau
Triton RMA-32-A66-CAX-A1 Rack 32U Wandmontiertes Regal Grau
Triton RMA-32-A66-CAX-A1 Rack 32U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70247842
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RMA-32-A66-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105055403
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der Delta S - der perfekte Verteiler für höchste Ansprüche. Es handelt sich um einen Standschrank für Daten- und Telekommunikationsanlagen. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität sind Garant für ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften. Dank der bis ins Detail durchdachten Konstruktion ist er besonders für große Lasten und anspruchsvolle Installationen geeignet.

Das Befestigungssystem für die vertikalen Montageleisten Flex-Frame, das in den 800 mm breiten Verteilern eingesetzt wird, bietet 3 Wahlpositionen für die Installation der 19“-Anlagen – in der Mitte, ganz links und ganz rechts, je nach Kabelführung. Die vierte Position ist für die Installation von 21“-Komponenten gedacht. Alle Positionen sind durch Öffnungen für die Befestigung der verstellbaren Leisten mit mit Tap-tite-Schrauben begrenzt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
65100 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1525 mm
Gewicht
58100 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton 19 zoll schrank, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,49*
€ 787,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,01*
€ 775,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,44*
€ 750,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,43*
€ 727,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,38*
€ 677,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.