Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Opticon NLV-5201 Fester Barcodeleser 2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70130993
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     14483
EAN/GTIN:
     8719982144832
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
265 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Breite
41.1 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
24 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Alarm
Ja
Zertifizierung
CE, FCC B, VCCI B, IEC 62471, EN55032 B, EN55024 B
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Lesegeschwindigketi (max)
100 Auslesungen/Sekunde
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.