Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-120C-1550-4S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-120C-1550-4S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1550-4S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1550-4S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1550-4S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70129927
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-120C-1550-4S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Tattu
Maximale kontinuierliche Entladung
120
Verbindungstyp
XT60
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Gewicht
176 g
Dicke
33 mm
Drahtlänge
60 mm
Länge (m)
76 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.