Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metris S Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70058732
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31446000
EAN/GTIN:
     4011097641126
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 171 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 9087/ICB
- Handbrause 120 3jet (# 26530000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 411,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,18*
€ 572,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45444000
ab € 654,33*
Ähnlich
Hansgrohe
38445000
ab € 650,78*
Ähnlich
Hansgrohe
38445820
ab € 982,51*
Ähnlich
Hansgrohe
45444820
ab € 977,45*
Ähnlich
Hansgrohe
31442000
ab € 434,81*
Ähnlich
Hansgrohe
74552000
ab € 475,06*
Ähnlich
Hansgrohe
32552000
ab € 455,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.