Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestle Dolce Gusto Flat White Kaffeekapsel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Nestle Dolce Gusto Flat White Kaffeekapsel
Nestle Dolce Gusto Flat White Kaffeekapsel
Nestle Dolce Gusto Flat White Kaffeekapsel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70052047
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12381597
EAN/GTIN:
     7613036675680
Suchbegriffe:
Kaffee Kapsel
Kaffeediscs
Kaffeekapsel
Kaffeekapseln
Inspiriert von den trendigen Coffee-Shops aus Australien und Neuseeland, zeichnet sich unser Flat White durch die herrliche Kombination aus leckerer Vollmilch und einer harmonischen Arabica und Robusta Kaffeemischung aus. Die einzigartig weiche Textur mit samtigem Schaum sowie die köstlichen karamelligen Noten sorgen für Coffeeshop-Genuss für zu Hause.

Wir stellen vor: NESCAFÉ® Dolce Gusto® Flat White. Ein cremig-milchiger Genuss mit sanftem Kaffeearoma.

Unsere Baristas haben eine harmonische Mischung aus Arabica und Robusta Kaffee mit süßen Karamell-Noten ausgewählt, die in Kombination mit leckerer Vollmilch für einen milchig-sanften Kaffeegenuss sorgt.

Unsere Hochdruck-Kaffeemaschinen (maximal 15 bar) bereiten Kaffee in Coffee-Shop-Qualität mit einer samtigen Crema zu.

Die Frische des Kaffees wird dank der Aromaversiegelung unserer Kapseln bewahrt, damit Sie Tasse für Tasse aromatischen Kaffee genießen können.

Legen Sie eine einzelne Flat White-Kapsel in Ihre NESCAFÉ® Dolce Gusto® und genießen Sie Ihren perfekten Flat White auf der Stelle.

Wählen Sie aus über 30 verschiedenen hochwertigen Sorten: Unser Angebot umfasst intensive Espressi, cremig-zarte Cappuccinos, aromatische Grande Variationen sowie heiße Schokoladen, Tees und vieles mehr.

Jede Packung enthält 16 Kaffeekapseln für die Zubereitung von 16 Tassen (180ml) Flat White.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Kaffeekapsel
Kaffeekapsel-/Podsystem
Dolce Gusto
Kapazität (in Tassen)
16 Tassen
Produktfarbe
Blau, Weiß
Inhaltsstoffe
Whole Milk Powder (74%), Soluble Coffee (14%), Sugar (13%), Stabilisers (Dipotassium Phosphate and Trisodium Citrate), Emulsifier (Soya Lecithin).
Kompatible Produkte
NESCAFÉ ® Dolce Gusto® capsule coffee machines
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 0,19 Kilogramm (ab € 29,94737* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,86*
€ 8,41
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,80*
€ 8,35
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 7,36*
€ 7,88
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,18*
€ 7,68
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,05*
€ 7,54
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.