Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Trendnet TC-P16C6AS Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70036091
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P16C6AS
EAN/GTIN:
     710931401615
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Das 16-Port Cat6A geschirmte 1U Verteilerfeld von TRENDnet, Modell TC-P16C6AS, eignet sich ideal für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen. Dieses Verteilerfeld ist optimal geeignet für die Verwendung mit Cat6A geschirmten Kabeln, die speziell dafür entwickelt wurden, um elektromagnetische Störungen und Nebensprechen zu vermeiden und damit beste Leistung und Datenintegrität zu garantieren.

Cat6a Leistung
Cat6A Kabel ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s über Cat6A Ethernet-Kabel.

Geschirmtes Gehäusedesign
19 Zoll 1U stabiles rackmontierbares Metallgehäuse schützt vor EMI/RFI Rauschen und sorgt für eine stabilere Verbindung.

Kabelverwaltung
Integrierte Kabelverwaltungsabdeckplatte mit praktischer Kabeltrennung für bessere Organisation und weniger Kabelgewirr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
SGCC
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
CE FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anzahl Anschlüsse
16
Stecker
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
AWG Kabelgröße
22/26
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85371098
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
105 mm
Tiefe
44.45 mm
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.