Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss ECtemp Smart Thermostat WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss ECtemp Smart Thermostat WLAN Schwarz
Danfoss ECtemp Smart Thermostat WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70020736
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L1143
EAN/GTIN:
     5703466239698
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturregelbereich
5 - 45 °C
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Schnittstelle
WLAN
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
EN/IEC 60730-1, EN/IEC 60730-2-9, EN 300 328
Sonstige Funktionen
Spannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
127 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.